Motion
1108-12
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 12 mm, rainure de clavette 4 x 1.80 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06216172
N° MFR1108-12
Prix22.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 12 mm, rainure de clavette 4 x 1.80 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06216172
N° MFR1108-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.5000 po
  • Longueur du baril
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    4 x 1.80 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po | 25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po | 12.69 mm
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC
  • Alésage fini stocké
    12 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1108-12
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    5.7 N-m
  • Couple de la clé
    5.7 N-m

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À VERROUILLAGE CONIQUE 1108 X 12MM