Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier7 x 5-3/4 x 6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.0000 po
- Longueur du boîtier7.0000 po
- Largeur du boîtier5.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 350.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal460 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Poids25.1 lb, 11.385 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH07884
- Numéro CUP du fabricant884107197180
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue500 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107197180