Motion
23180CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06219033
N° MFR23180CAMP55W507
Prix51,142.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06219033
N° MFR23180CAMP55W507
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
Votre prix51,142.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    563.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768095
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    7900000 N
  • CUP_NON
    029176768095

Aperçu

Description du fabricant
23180CAMP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG