Motion
24160CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24160CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06219387
N° MFR24160CAMK30E4C3
Prix49,476.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24160CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06219387
N° MFR24160CAMK30E4C3
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
Prix49,476.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    335.103 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    876755.1 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1303892.2 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24160CAMK30E4C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good