Motion
23260CAG3MKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23260CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06219411
N° MFR23260CAG3MKP55W507
Prix31,583.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23260CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06219411
N° MFR23260CAG3MKP55W507
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
Prix31,583.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Poids
    225.355 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    4250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176695216
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    5900000 N
  • CUP_NON
    029176695216

Aperçu

Description du fabricant
23260CAG3MKP55W507 BRG