Motion
23134EAW33C4

NTN
23134EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06219882
N° MFR23134EAW33C4
Prix4,002.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23134EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06219882
N° MFR23134EAW33C4
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
Prix4,002.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    88 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    47.025 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359877458
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359877458

Aperçu

Description du fabricant
23134EAW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG