Motion
FTJ-205-H
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI06219912
N° MFRFTJ-205-H
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI06219912
N° MFRFTJ-205-H
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Profondeur globale
    0.7813 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8750 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590078066
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106991960

Aperçu

Description du fabricant
FTJ205-HA BOÎTIER MONTÉ