Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5-3/8 po à 5-7/8 po
- Diamètre du trou de boulon0,6250 po
- Diamètre de l’arbre compatible2.4375 po
- Longueur totale7.3750 PO
- Largeur totale1.7500 PO
Détails
- MatérielAluminium anodisé
- Type de pièceJoint d’étanchéité de l’ensemble de serrage
- Type de jointCinchSeal
- Série7500
Aperçu
- Conçu pour le convoyeur à vis C.E.M.A et l’équipement de manutention en vrac
- Plages de température : -50 °F à 400° °F
- Conçu pour accueillir les trousses de réparation
- Le modèle de boulonnage convient aux roulements montés sur bride
- Le boîtier est usiné en aluminium anodisé
- Conçu pour gérer la croissance linéaire de l’arbre et le faux-rond total de l’arbre radial de 1/4 po
- Purger avec de l'air, de 5 à 8 psi au-dessus de la pression du réservoir ou de la graisse de silicone
- Aucun entretien grâce à sa conception unique à réglage automatique.