Motion
CP300
CinchSeal autoréglable série 7500 - 7500, 7.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06221164
N° MFRCP300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CinchSeal autoréglable série 7500 - 7500, 7.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06221164
N° MFRCP300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6"
  • Diamètre du trou de boulon
    0,7500 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3.0000 po
  • Longueur totale
    7.7500 PO
  • Largeur totale
    1.7500 PO

Détails

  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de pièce
    Joint d’étanchéité de l’ensemble de serrage
  • Type de joint
    CinchSeal
  • Série
    7500

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PINCE EN ALUMINIUM MASSIF DE CP300 3.000 PO
  • Conçu pour le convoyeur à vis C.E.M.A et l’équipement de manutention en vrac
  • Plages de température : -50 °F à 400° °F
  • Conçu pour accueillir les trousses de réparation
  • Le modèle de boulonnage convient aux roulements montés sur bride
  • Le boîtier est usiné en aluminium anodisé
  • Conçu pour gérer la croissance linéaire de l’arbre et le faux-rond total de l’arbre radial de 1/4 po
  • Purger avec de l'air, de 5 à 8 psi au-dessus de la pression du réservoir ou de la graisse de silicone
  • Aucun entretien grâce à sa conception unique à réglage automatique.