Motion
53-8MX21-2012
53-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI06221370
N° MFR53-8MX21-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
53-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI06221370
N° MFR53-8MX21-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057818156
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    53
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057818156

Aperçu

Description du fabricant
53-8MX21-2012 2012 BAGUE, FER DUCTILE