Motion
W 6301-2RS1

SKF
W 6301-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06223580
N° MFRW 6301-2RS1
Prix77.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6301-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06223580
N° MFRW 6301-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 6301-2RS1
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 6301-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6301-2RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    930 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570171884

Aperçu

Description du fabricant
W 6301-2RS1
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox