Motion
22506-4595

GARLOCK KLOZURE
22506-4595

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.438 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 53 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI06223950
N° MFR22506-4595
Prix945.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22506-4595

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.438 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 53 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI06223950
N° MFR22506-4595
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
Prix945.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.438 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 53
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22506-4595
  • Numéro CUP du fabricant
    717744631161
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
53G1X4595 MILL-RIGHT ES 304/316SS
  • Joint assemblé à usage général
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles