Motion
BCR-1-1/2-C
Rouleau à tête à fentes suiveur à came BCR-1-1/2-C - série BCR, diamètre de rouleau 1.5000 po, largeur de rouleau 0.8750 po, diamètre de goujon 0.6250 po, longueur de goujon 1.5000 po, non scellé, acier à roulements en alliage élevé/matériau de coussinet non métallique
N° D’ARTICLE MI06224610
N° MFRBCR-1-1/2-C
Prix71.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête à fentes suiveur à came BCR-1-1/2-C - série BCR, diamètre de rouleau 1.5000 po, largeur de rouleau 0.8750 po, diamètre de goujon 0.6250 po, longueur de goujon 1.5000 po, non scellé, acier à roulements en alliage élevé/matériau de coussinet non métallique
N° D’ARTICLE MI06224610
N° MFRBCR-1-1/2-C
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
Prix71.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1875 po
  • Taille du filetage mâle
    5/8-18
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur non métallique Trou d'emplacement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCR-1-1/2-C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041190467
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BCR-1-1/2-C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série BCR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041190290

Aperçu

Description du fabricant
BCR-1-1/2-C FOLL À CAMES NON MÉTALLIQUE
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles