Motion
BCR-3/4-BC
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came BCR-3/4-BC - série BCR, diamètre de rouleau 0.7500 po, largeur de rouleau 0.5000 po, diamètre de goujon 0.3750 po, longueur de goujon 0.8750 po, non scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI06224621
N° MFRBCR-3/4-BC
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur de came BCR-3/4-BC - série BCR, diamètre de rouleau 0.7500 po, largeur de rouleau 0.5000 po, diamètre de goujon 0.3750 po, longueur de goujon 0.8750 po, non scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI06224621
N° MFRBCR-3/4-BC
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1875 po
  • Taille du filetage mâle
    3/8-24
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur non métallique Trou hexagonal 
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCR-3/4-BC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041190405
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BCR-3/4-BC
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série BCR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041190405

Aperçu

Description du fabricant
BCR-3/4-BC FOLL À CAMES NON MÉTALLIQUE
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles