Motion
BYR-2
Rouleau à fourche cylindrique BYR-2 - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, non scellé, acier à roulements à haute teneur en alliage/matériau de coussinet non métallique
N° D’ARTICLE MI06224648
N° MFRBYR-2
Prix106.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique BYR-2 - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, non scellé, acier à roulements à haute teneur en alliage/matériau de coussinet non métallique
N° D’ARTICLE MI06224648
N° MFRBYR-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type fourche Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BYR-2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041176324
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BYR-2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série BYR
  • CUP_NON
    651041176324

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES NON MÉTALLIQUE BYR-2
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles
  • Taille du raccord de lubrification - lubrifier à travers la tête seulement