Motion
MUTD-40-D
Rouleau de fourche râpé - 80 mm de diamètre, 40 mm de diamètre, 30 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224669
N° MFRMUTD-40-D
Prix171.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche râpé - 80 mm de diamètre, 40 mm de diamètre, 30 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224669
N° MFRMUTD-40-D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.79735682819383 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-40-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155596
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-40-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    134000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Empiècement métrique à double rangée série MUTD
  • CUP_NON
    651041155596

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE MUTD-40-D
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good