Motion
UCFLU-1.1/2MFG1

NTN
UCFLU-1.1/2MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06225304
N° MFRUCFLU-1.1/2MFG1
Prix264.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLU-1.1/2MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06225304
N° MFRUCFLU-1.1/2MFG1
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
Prix264.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6563 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.7813 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863963
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359863963

Aperçu

Description du fabricant
UCFLU-1.1/2MFG1 DEUX BOULONS À CHANGEMENT