Motion
UCFU-2.7/16MFG1

NTN
UCFU-2.7/16MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06225320
N° MFRUCFU-2.7/16MFG1
Prix616.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFU-2.7/16MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06225320
N° MFRUCFU-2.7/16MFG1
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
Prix616.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    9.479 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359876406
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359876406

Aperçu

Description du fabricant
UCFU-2.7/16MFG1 BLOC D’OREILLER