Motion
BBEP162416
Roulement à manchon uni - 1.0000 po DI, 1.5000 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06227642
N° MFRBBEP162416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 1.0000 po DI, 1.5000 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06227642
N° MFRBBEP162416
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.237 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON BBEP162416
  • Bunting BB-16 est un matériau de roulement métallique en poudre autolubrifiant généralement utilisé pour les applications lourdement chargées.
  • Ce matériau de roulement a une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il est résistant aux chocs.
  • Ce roulement est traité thermiquement à une spécification de HRB 70 min. et imprégné d'huile d'une huile extrême pression.
  • Utilisations typiques : Équipement hors route, rétrocaveuses, niveleuses et équipement de terrassement ; escalators, applications automobiles et ferroviaires