Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Plage de pression de la jauge10000 psi
- Type de jaugeNumérique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
- Grands chiffres rétroéclairés de 0.48” (12.2mm) pour une lecture facile
- Boîtier étanche IP67
- Botte protectrice en caoutchouc
- Présentoirs en plusieurs unités techniques : psi, bar, mPa, kPa, inHg, cmHg, mmHg, kg/cm2, pi H20
- Durée de vie typique : 10,000,000 cycles
- Longue durée de vie 2,000-hour avec deux piles AA (LR6) standard
- Vibrations et chocs testés jusqu’à MIL-STD-202G
- Conformité/approbation de l’agence : RoHS, CE, ASME B40.7, UL, cUL 61010-1