Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.0600 po
- Poids1.90 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826563
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826563
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 1/4 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, roulement à revêtement d’oxyde noir, graisse de qualité alimentaire