Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/4 po
- Longueur de l’alésage1.3438 po
- Anneau extérieur Largeur0.7087 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826396
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9800 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointFlingers seulement - Course libre
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864826396
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de calage, déflecteurs seulement, remplissage de graisse à 10 %