Motion
SG239E1LPA  2 7/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 2 7/16 po., diamètre extérieur 4.3307 po., largeur 2.0600 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228764
N° MFRSG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 2 7/16 po., diamètre extérieur 4.3307 po., largeur 2.0600 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228764
N° MFRSG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.8906 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Acier
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Almasol 1250 haute température
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825856
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    E1 Joint Viton
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864825856

Aperçu

Description du fabricant
SG239E1LPA BRG et SS SG239E1LPA
  • Roulement à billes non monté de 2 7/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, jeu accru de C5 , dispositifs de retenue en acier, graisse haute température