Motion
SG229ELPA  1 13/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG229ELPA 1 13/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 13/16 po., diamètre extérieur 3.3465 po., largeur 4.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228797
N° MFRSG229ELPA 1 13/16 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG229ELPA 1 13/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 13/16 po., diamètre extérieur 3.3465 po., largeur 4.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228797
N° MFRSG229ELPA 1 13/16 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 13/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7656 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826433
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864826433

Aperçu

Description du fabricant
SG229ELPA BRG et SS SG229ELPA
  • Roulement à billes non monté de 1 13/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique