Motion
3H21BS192
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06229912
N° MFR3H21BS192
Prix47.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06229912
N° MFR3H21BS192
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
Prix47.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Déversement
    0.07101 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3H21BS192 PRISE, SÉRIE HK