Motion
3PB1
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229961
N° MFR3PB1
Prix13.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229961
N° MFR3PB1
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
Prix13.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.63 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3PB1 PRISE,