Motion
8S36BS
Douille à usage général - matériau de corps en laiton, non vanne, 1 po BSPP, 1 – 11 filetage femelle, 1300 psi, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06230533
N° MFR8S36BS
Prix95.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - matériau de corps en laiton, non vanne, 1 po BSPP, 1 – 11 filetage femelle, 1300 psi, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06230533
N° MFR8S36BS
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
Prix95.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.75 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 dans BSPP, filetage femelle 1 – 11
  • Débit
    140.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    1300 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8S36BS PIGNON, SÉRIE ST