Motion
B64A
Bouchon à usage général – Corps en laiton, 1/2 – 14 NPTF, 220 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06230763
N° MFRB64A
Prix43.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général – Corps en laiton, 1/2 – 14 NPTF, 220 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06230763
N° MFRB64A
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
Prix43.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    880 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 NPTF
  • Débit
    935.17 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    220 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
B64A PIGNON, SÉRIE 6000