Motion
HA0501200
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 – 19 BSPP, 10150 psi, 1/4 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231256
N° MFRHA0501200
Prix22.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 – 19 BSPP, 10150 psi, 1/4 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231256
N° MFRHA0501200
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
Prix22.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/4 – 19 BSPP
  • Débit
    3.06 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Déversement
    0.03381 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    10150 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HA0501200 PIGNON, SÉRIE H5000