Motion
HA0502100
Douille hydraulique – Corps en acier, 3/8 – 19 BSPP, 8700 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231257
N° MFRHA0502100
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier, 3/8 – 19 BSPP, 8700 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231257
N° MFRHA0502100
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
Prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.90 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/8 – 19 BSPP
  • Débit
    4.41 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Déversement
    0.06763 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    8700 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HA0502100 PIGNON, SÉRIE H5000