Motion
HP3PB37F
Douille à déconnexion rapide - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231265
N° MFRHP3PB37F
Prix27.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231265
N° MFRHP3PB37F
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
Prix27.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.26 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    26800 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HP3PB37F PIGNON, SÉRIE HP3