Motion
LL2K16115
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint PTFE
N° D’ARTICLE MI06231380
N° MFRLL2K16115
Prix39.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint PTFE
N° D’ARTICLE MI06231380
N° MFRLL2K16115
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
Prix39.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    3.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Déversement
    0.03043 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3700 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL2K16115 PRISE, SÉRIE HK