Motion
LL8S36192
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 2000 psi, taille de corps 1 po, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06231613
N° MFRLL8S36192
Prix246.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 2000 psi, taille de corps 1 po, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06231613
N° MFRLL8S36192
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
Prix246.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.75 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    5200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    140.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL8S36192 PIGNON, SÉRIE ST