Motion
ML19FFS100143
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 – 11-1/2 NPTF, 3625 psi, 3/4 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231649
N° MFRML19FFS100143
Prix864.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 – 11-1/2 NPTF, 3625 psi, 3/4 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231649
N° MFRML19FFS100143
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
Prix864.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.61 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    12253 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Débit
    27.74 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    0.00115 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ML19FFS100143 CPLNG, SÉRIE FF