Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2100 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas2100 mm
Détails
- Type de courroie14MPT
- Numéro CUP du fabricant785201943157
- MatérielPolymère
- Nombre de Dents150
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201943157
Aperçu
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire