Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant261
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal1634 po-lb
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids37.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=30/1|TYLE=B
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-06969
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798958699
- Puissance d’entrée maximale2.000 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série260PCX
- StyleB
- CUP_NON662798958699
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®