Motion
KR22FLL

NTN
KR22FLL

Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 13 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06232802
N° MFRKR22FLL
Prix111.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR22FLL

Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 13 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06232802
N° MFRKR22FLL
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
Votre prix111.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Rouleau Diamètre  
    22
  • Rouleau Largeur  
    13 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    0.4724 po; 12.000 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Couple
    14.0 N·m
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359802658
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359821987

Aperçu

Description du fabricant
KR22FLL ROULEAU À AIGUILLES BRG