Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur2.50 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau0.7 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.15 po
- Longueur1.73 po
- Longueur totale1.73 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.80 lb
- Largeur0.61 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5852-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146057778
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146057778
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production