Motion
CDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06235151
N° MFRCDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC
Prix183.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06235151
N° MFRCDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC
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
Prix183.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9P - Solide, Usage général, 3 fils PNP, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A32-125DCMZ-M9PSAPC COMPACT
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté