Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage32 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale37 mm
- Poids0.41 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu110 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7013.0-032
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible50 kN/lb
- CUP_NON842058101076
Aperçu
- Ces ensembles verrouillables sont de conception conique simple avec un cône autobloquant offrant une bonne action de centrage et de concentricité, ainsi qu’une capacité de couple accrue.
- Il n’est pas nécessaire d’installer une section de moyeu de précentrage.
- Des vis poussoirs intégrées pour le démontage sont fournies.
- Cette unité peut être placée profondément à l’intérieur d’un alésage en raison de sa conception.
- Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.