Motion
AS1211-M5-F04

SMC CORP OF AMERICA
AS1211-M5-F04

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI06239595
N° MFRAS1211-M5-F04
Prix14.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211-M5-F04

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI06239595
N° MFRAS1211-M5-F04
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
Prix14.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard

Détails

  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Norme de filetage
    Compteur en entrée

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS1211-M5-F04 , UN
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Tailles de corps : M5, 01, 02, 03, 04
  • Forme coude corps en métal
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M5, 01, 02, 03, 04
  • Diamètre extérieur du tube : 04, 06, 08, 10, 12