Motion
TAFI61612
TAFI61612
N° D’ARTICLE MI06243356
N° MFRTAFI61612
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAFI61612
N° D’ARTICLE MI06243356
N° MFRTAFI61612
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
Votre prix34.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5490 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAFI61612 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 12 mm et une conception à fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    5330 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT TAFI 61612
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté