Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Longueur du moteur sans arbre1.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208 V, 1800 tr/min, cadre 184T , DP
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720018033
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720018033
- Tension208 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Rendement de la conception NEMA B
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Cotes thermiquement protégées
- Homologation des composants UL et certifié CSA