Motion
CM31D17VZ2B

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ2B

Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - Nettoyage, brossé, 1/8 hp, 12 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), cadre 31S
N° D’ARTICLE MI06244088
N° MFRCM31D17VZ2B
Prix1,264.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ2B

Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - Nettoyage, brossé, 1/8 hp, 12 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), cadre 31S
N° D’ARTICLE MI06244088
N° MFRCM31D17VZ2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,264.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    31None
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    31S
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Dimension C de la longueur totale
    8.10 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    1.9 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Cote d’efficacité
    74.7
  • Type de boîtier
    IP55
  • Type de montage de bride
    Bride carrée
  • Type de cadre
    31
  • Couple de pleine charge
    72 po-oz
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6201-13
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.13 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
M1120182.00,1/8HP,31S,1800RPM,
  • L’arbre en acier inoxydable 303 résiste à la corrosion
  • Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
  • Roulements surdimensionnés à double étanchéité avec lubrifiant haute température
  • Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
  • La boîte de conduit moulée pour une étanchéité supérieure comprend : - Entrée de conduit filetée - Trous de drainage - Joints en nitrile - Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable 304 - Quincaillerie en acier inoxydable
  • Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
  • Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
  • Couvercles de brosse étanches avec joint torique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good