Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre32None
- Rapport de vitesse58 :1
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids17.00 lb
Détails
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierIP55
- Courant de pleine charge2.60 A
- Couple de pleine charge280 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie42.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- CUP_NON691720346426
Aperçu
- Le carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression offre un support d'engrenage et de roulement maximal.
- Rendement égalé pour un service continu.
- Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur.
- Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA Classe 9 et pour résister à une surcharge momentanée de choc de 200 %.