Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement310
- Taille du cadre286
- Longueur du moteur sans arbre14.48 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement209
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids389 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3540 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- CaractéristiquesValeurs nominales d’efficacité standard, EPAct et Premium Cote d’onduleur, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Homologué UL et certifié CSA Conceptions en acier laminé et en fonte Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge90.0/45.0 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW29.80 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720002735
- Puissance du moteur40 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes d’efficacité standard, EPAct et Premium
- Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
- Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
- Homologué UL et certifié CSA
- Conceptions en acier roulé et en fonte
- Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie