Motion
SF6B50TC61Y

Lincoln Motors
SF6B50TC61Y

Moteur à usage général Leeson - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244127
N° MFRSF6B50TC61Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SF6B50TC61Y

Moteur à usage général Leeson - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244127
N° MFRSF6B50TC61Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    313
  • Taille du cadre
    365
  • Longueur du moteur sans arbre
    17.70 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    311
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    835 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Cotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    138.0/69.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    37.30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720061756
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    C.-B.
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 365TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 365TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1200RPM LM15568 TEFC 230/460V 3PH
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Classé onduleur; service continu
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA