Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids24 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesConstruction en acier laminé durable Performance NEMA Design B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Service continu Liste des composants reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.0/4.0-4.0 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720106051
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56Z , TEFC
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56Z , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/2HP 1800RPM LM24627 TEFC 115/208-230V
- Construction en acier laminé durable
- Performance NEMA de conception B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Homologation des composants UL et certifié CSA