Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement307
- Taille du cadre215
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement206
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids152 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3500 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesConstruction en acier laminé durable Performance NEMA Design B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Service continu Liste des composants reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge44.0-41.5 A
- Efficacité de la pleine charge83.8 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720320723
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 10 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 10 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Performance NEMA de conception B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Homologation des composants UL et certifié CSA