Motion
SSF4S10T1B66

Lincoln Motors
SSF4S10T1B66

Moteur à usage général Leeson - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244269
N° MFRSSF4S10T1B66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSF4S10T1B66

Moteur à usage général Leeson - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244269
N° MFRSSF4S10T1B66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    307
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Construction en acier laminé durable Performance NEMA Design B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Service continu Liste des composants reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    41.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720024447
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 215T , TEFC
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 215T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM LM24722 TEFC 230V 1PH 215T
  • Construction en acier laminé durable
  • Performance NEMA de conception B
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
  • Roulements à billes à double blindage
  • Service continu
  • Homologation des composants UL et certifié CSA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon